OE-230MT 天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機 52205713

天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
公称:10kΩ(1W)
内容量1台注文コード52205713品番OE-230MT
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。

用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)850(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ定格入力(W)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする