曜日別特売
CRE1-M 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN) 52209143

CRE1-M 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN) 52209143
CRE1-M 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN) 52209143

補修品(終端器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様特定共同住宅パナソニック用(灰色)LPB1 LPB-KP LPB1-KPH用注文コード52209143品番CRE1-M
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
特定共同住宅パナソニック用(灰色)
LPB1 LPB-KP LPB1-KPH用
抵抗値3KΩ、1/4Wコンデンサ容量(μF)0.33、50寸法L(mm)【電線視線部】8定格電圧(V)【電線】300定格温度(℃)【電線】+80
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする