曜日別特売
STM2-60N-4A 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN) 52209378

 

STM2-60N-4A 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN) 52209378
STM2-60N-4A 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN) 52209378

消火栓始動装置

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード52209378品番STM2-60N-4A
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1次側AC200V

外径(Φmm)200×300表示灯【接続数】4A:30V2Wランプ×52個、9mA LED×300個
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52209369
2023-03-05
用途: 機械の修理作業
建設業・工事業

型式を元に、手配しましたが、製品案内に資料がない為、商品決定に慎重に成り、他の方面から使用を入手するのに、手間が掛かり、手配までに時間が掛かりました。案内資料が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする