ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)220仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限(L):0.40/0.15トラスコ品番204-4847種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290形式圧縮機本体:GHO-2D塗料噴出量(mL/min)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1126×394×757騒音値(dB)A:73吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2運転制御方式圧力開閉器式(断続式)パタン開き(mm)220微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4