ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
インチケージ:7
注文コード
52216755
品番
128-1022
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
用途
最もスタンダードな無極性のカラム
長さ(m)
カラム:25
カラム内径(Φmm)
0.2
膜厚(μm)
カラム:0.33
限界温度(℃)
-60~325/350
仕様
インチケージ:7