128-1052 GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学 52216773

GC キャピラリカラム DB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕様インチケージ:7注文コード52216773品番128-1052
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当

用途
最もスタンダードな無極性のカラム
長さ(m)カラム:50カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする