EHBA806A アルミソケットホルダー KTC 52221935

アルミソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
差込角(sq.)25.4
内容量1個注文コード52221935品番EHBA806A
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。

差込角(sq.)25.4仕様【グリップ数】6・底部マグネット付全長(mm)338.5幅(mm)25.4高さ(mm)35.7質量(g)321アズワン品番65-2489-75
注意
※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
※地面と垂直な面には取付けできません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする