1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624

1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624
1271A035.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC アシックス 52223624

WINJOB(ウィンジョブ) CP305 AC

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード52223624品番1271A035.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造。ムレを抑えてハードな現場に。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。

形状ローカットサイズ(cm)26機能耐油性・軽量ブラック×ブラック甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯規格JSAA規格A級認定品材質(アッパー)人工皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー仕様インナーソール:取替式材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)430(26.5cm)足幅ワイド(3E相当)アズワン品番64-5222-57認定番号1475
注意
※本製品は通気性を重視して設計したため、ソールの通気口を通して靴内に水が浸入することがあります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52223606
2021-12-14
用途: 内装作業時
建設業・工事業

履き心地はアシックスならでは。
カラーリングもゴールドのワンポイントが
機能と共に映える。ソール内に空気を取り込む機能がNICEです。

対象商品 : 52223649
2022-01-04
用途: 工場内作業
株式会社流機エンジニアリング

1日中履いても疲れないし履き心地が大変良いとのことです。当社ウインジョブは人気です

対象商品 : 52223773
2020-06-01
用途: 屋上での防水工事
よご防水建設業・工事業

耐久性もありながら通気性も確保してあり
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする