TMB-74 新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業 52225137

新まんが標識 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容たばこは吸殻入れ 紙くずはくず入れに入れましょう。注文コード52225137品番TMB-74
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。

文字内容たばこは吸殻入れ 紙くずはくず入れに入れましょう。取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600メーカー商品コード249253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする