TKG
18-8共柄茶こし ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-0872-1501
9-0872-1501
9-0872-1502
9-0872-1503
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52226238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
直径(Φmm)
85
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
180
サイズ
大
線径(Φmm)
外0.29、内0.16(ダブル)
メッシュ
外24、内40(ダブル)
TKG品番
9-0872-1501
TKG品番(2017)
6-6031-4001