曜日別特売
LDA8N-G-E17/D-6V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226798

LDA8N-G-E17/D-6V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226798
LDA8N-G-E17/D-6V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226798
LDA8N-G-E17/D-6V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226798

小形LED電球 E17 広配光 調光器対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52226798品番LDA8N-G-E17/D-6V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。
断熱材施行器具にも対応なので断熱構造の天井や屋根の「埋め込み型照明器具」にも取付可能。

口金E17電球の種類LED電球形状小形電球定格消費電力(W)約8光色昼白色質量(g)約54定格電流(A)約0.07全光束(Lm)約760定格寿命(時間)40000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)38×80
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52226798LDA8N-G-E17/D-6V260367834LDA8N-G-E17/D-6V3LDA8N-G-E17/D-6V2 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 60367834LED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ1個
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226764
2018-01-05
用途: 調光機能付き機器のハロゲン球(4個)の交換用
大久保石油店

調光機能付き機器のハロゲン球(4個)の交換に購入しました。
調光器対応のLED球は案外高価なので先延ばしになっていましたが、
ほぼ千円と安価な事から試しに一個購入しました。
早速交換しましたが、明るさ、色合いなども問題なく使用できています。
安心して残り3個も追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする