曜日別特売
GOR-D6 角型コーンベース(3kg) トーグ安全工業 52227045

※使用例

角型コーンベース(3kg)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52227045品番GOR-D6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
質量(kg)約3寸法(mm)360×H30メーカー商品コード423112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52227045
2022-04-11
用途: カラーコーンの押さえ
サンホームズ内山

カラーコーンの押さえに使用している。2枚購入重ねて使用穴をあけてワイヤー止めしているお勧め商品7キロになる。

1が参考にしています
対象商品 : 52227045
2022-06-03
用途: 屋外通路の舗装部分の切れ目の表示
製造業

3kgをコーンに刺し二つ重ねて使用しているが、一段目と二段目が固定されず、ピッタリ重ならず、ズレた状態になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする