トーグ安全工業
マルピカ7ソーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52227903
品番
MP-7SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
LED色
青点滅
仕様
無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
スイッチ
充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×61×264
光源
高輝度LED×8個
使用電池
ニカド単3×2本
メーカー商品コード
620181
商品説明動画
マルピカ7ソーラー 紹介動画
参考になった