曜日別特売
34     x 2.0 ロングエルボ(HL加工) モリ工業 52233003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングエルボ(HL加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法OD(mm)34
内容量1個注文コード52233003品番34 x 2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質SUS304形状エルボ寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン寸法R(mm)38.1寸法OD(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする