※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
ネック付エルボ(HL加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法OD(mm)
60.5
19.0
21.7
25.0
27.2
32.0
34.0
38.0
42.7
48.6
50.0
60.5
76.3
89.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233222
品番
60.5 x 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法A(mm)
80
寸法t(mm)
2.0
寸法S(mm)
29.2
仕上
ヘアーライン
寸法R(mm)
50.8
寸法OD(mm)
60.5