モリ工業
半球キャップ(HL加工)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
60.5
25
27.2
32
34
38
42.7
48.6
50
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
216.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233536
品番
60.5 x 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
外径(Φmm)
60.5
寸法B(mm)
30.2
仕上
ヘアーライン