※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
浅型キャップ(HL加工)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
114.3
25
27.2
32
34
38
42.7
48.6
50
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233737
品番
114.3 x 2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.5
外径(Φmm)
114.3
寸法B(mm)
18
仕上
ヘアーライン