曜日別特売
GGRS25-55S ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪 ムラテックKDS 52235673

ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当注文コード52235673品番GGRS25-55S
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様18尺相当材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂アズワン品番64-8539-33テープタイプステンレス(シリカコート)
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする