曜日別特売
LDT1L-G-E12AS91-2 LEDナツメ球 オーム電機 52235759

LDT1L-G-E12AS91-2 LEDナツメ球 オーム電機 52235759
LDT1L-G-E12AS91-2 LEDナツメ球 オーム電機 52235759

LEDナツメ球

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
光色電球色
全光束(Lm)14
内容量1パック(2個)注文コード52235759品番LDT1L-G-E12AS91-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色

電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球光色電球色定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)14全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
注意
※リモコン付き器具、人感・照明センサー付き器具やインバーター器具には、一部使用できないものがあります
※ホタルスイッチで入/切したとき、構造上、完全に消灯しない場合があります
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
※直流電源で使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235759
2025-12-02
用途: 室内灯の豆電球
サービス業

今まで使っていた豆電球が切れてしまいLEDに買い替えて使用しています 母の部屋に付け替えましたがLEDでは眩しく感じるらしく普通の豆電球に付け替えました
同じ電球色だったのですが直接見ると少し眩しく感じるようです

2025-02-16
用途: 蛍光灯
建設業・工事業

賃貸の蛍光灯のシーリングライトの豆球をLEDにしました。
賃貸なので勝手にLEDのシーリングライトに変更できないので
豆球だけでもLEDにしてみました。
長持ちするので良いです。

対象商品 : 52235743
2024-07-31
用途: シーリングライト
建設業・工事業

シーリングライト(蛍光灯)の常夜灯と交換できるLEDランプです。
普通の常夜灯に比べ遥かに長持ちします。

対象商品 : 52235743
2023-07-27
用途: 工場用
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい明るさ、白味、ちょーど良い感じ。後は長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 52235734
2021-11-13
用途: トルコランプ
その他業種

夜トルコランプを付けますが 明るすぎず丁度良いです LEDなのも良いですね

対象商品 : 52235759
2021-06-22
用途: 家電の常夜灯で使用
農・林・水産業

見た目も、小LED電球で可愛いです。
若干、豆球暗いですが・・・

対象商品 : 52235743
2024-03-01
用途: ミシン球の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

暗い感じです白熱灯にはかなわないのでしょうか
熱がこもると思って交換したのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする