曜日別特売
10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 52236187

10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 52236187
10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 52236187
10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 52236187
10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 52236187

ペンカッター刃先自動収納式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52236187品番10512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き

材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)133.5×17.3×17.3質量(g)26深さ(mm)12±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236187
2018-02-09
用途: 仕事
卸売・小売業

手が切れないので安心して使用しています。
ペンタイプなので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする