曜日別特売
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643

NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643
NLT03W ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業) 52236643

ぬくもり手すりNLT 直ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード52236643品番NLT03W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントホワイトサイズ32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合850mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする