WAKI(和気産業)
ぬくもり手すりNLT L型エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
形状
コーナーブラケット
コーナーブラケット
ブラケットコーナー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52236677
品番
NLT05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途
玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナーブラケット
色
シルバー
サイズ
32Φ・35Φ兼用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合850mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。