S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456

S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456
S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456
S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456
S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456
S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456
S-104 ステンレス エクボアングル 山口安製作所 52237456

ステンレス エクボアングル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)90
穴径(Φmm)5
内容量1個注文コード52237456品番S-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!

幅(mm)90高さ(mm)60穴径(Φmm)5材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52237483
2025-04-09
用途: 固定作業で使用
加藤厨房設備建設業・工事業

このLアングルはエクボがあるので、同サイズ同じ厚みのLアングルと比べ強度が高い感じがします。ステンレスなのでサビに強く使い勝手の良い製品です。同サイズのLアングルと比べ値段が半額位でコストパフォーマンスは最高です。何度もリピート購入しています。

対象商品 : 52237456
2025-05-25
用途: 木製の塀の柱金具として。
建設業・工事業

ステンレスでなおかつしっかりと商品でした。近くのホームセンターでは値段も高く検討の予知もあませんでした。

対象商品 : 52237483
2024-07-25
用途: コスパ最高
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房設備の仕事でちょくちょくL金具を使っています。同等のサイズで同等の強度のステンレスL金具を購入すると1個300円では購入できません。このエクボアングルはエクボがあることで強度がまし、価格が半額以下で購入出来るのお気に入りアイテムになりました。今回まとめ買いしました。

2024-06-25
用途: ステンレスL金具
加藤厨房設備建設業・工事業

ステンレスL金具でコスパ最高です。強度も申し分なく使い勝手の良い製品です。他のメーカーの半額位の値段設定なのでこれからはこちらの製品を使っていきます。

対象商品 : 52237517
2023-08-20
用途: メンテナンス時
株式会社ベンクス製造業

窓フェンス建物本体に埋め込み鉄は錆びで、無いくらい。溶接できませんでした、ステンレス エクボアングル固定にしました。ローコストで修復出来ました。

対象商品 : 52237517
2023-07-11
用途: プッシュ型錠の受けに変則使用
卸売・小売業

丈夫で アングル角度が安定しており、錆びないので長期に活用出来そう

対象商品 : 52237456
2022-07-21
用途: センサーライト取付時

センサーライト取付穴とアングルの穴の位置が合い、簡単に取り付けられた。

対象商品 : 52237483
2020-06-11
用途: 書棚の補強
サービス業

ステンレス材として折れ曲がり部分に2か所のリブにより部材は薄くできていますが、その強度には全く問題なく、コストパフォーマンスに優れていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする