曜日別特売
S1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 52239644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 52239644
S1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 52239644

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)

(29件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
メタリックブロンズ
適合扉質量(kg)15~30
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
内容量1台注文コード52239644品番S1001P
参考基準価格(税別)¥11,810販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)15~30タイプパラレル型使用場所室内ドアストップ外装式
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 使用していたドアクローザーがオイル漏れしたので交換が必要でした。
株式会社ビー・アンド・プラス製造業

手配して翌々日には入手できたので、直ぐに交換できました。取付けも同じメーカーのものだったので、寸法も同じでスムーズに交換できました。

1が参考にしています
2025-05-08
用途: 玄関のドアクローザー交換
航空宇宙技術振興財団 東京分室教育・研究機関

取説で、比較的容易にとりつきました。
なお、入手時にリョービへTELし、入手すべき型番を間違えないようにしました。

1が参考にしています
2025-08-07
用途: 事務所のドアに使用

今までのドアクローザーはすぐ緩んで、風が吹くとドアが開いてしまうことがありました。交換してドアが重くはなりましたが、閉まりが良くなりました。

対象商品 : 40989496
2024-04-09
用途: 施設内ドアクローザの交換
社会福祉法人慈敬会 医療・福祉・介護関連業

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

対象商品 : 52239723
2023-05-26
用途: 管理収支物件共用部のドアクローザーのオイル漏れによる交換
不動産業

オイル漏れで急激にドアが閉まる状況を改善するために
アーム部は取り外さないで本体部分を交換しました。
発注から到着がはやくテナント様に迷惑をかけずに改善したので
助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 38567462
2023-04-16
用途: 店舗の扉の交換用に
サービス業

寸法を測ってみたら現在使われているモノとぴったり。加工無しで交換できました。

対象商品 : 38567453
2022-03-24
用途: ドアクローザ交換
建設業・工事業

ドアクローザ交換で代替品を探していたところ、すぐに見つかったので助かりました。

2021-03-01
用途: キッチン入口のドアに使用しました。
ろばた家飲食業

15,6年使用していたドアだぅたのでストップも効かななり、閉まるときに大きな音がするようになりました。いろいろ探していましたが、なかなか同じ物が無い状況の中で、モノタロウさんのわかりやすい説明と写真で、やっと見つけることが出来ました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする