※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
丸型遠沈管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
25
25
50
100
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52244423
品番
109010
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
容量(mL)
25
材質
強化硬質ガラス
色
無色
高さ(mm)
100
外径(Φmm)
24
底形状
丸底
アズワン品番
62-9986-84