曜日別特売
A100P-20510 切断砥石 A100P 平和テクニカ 52247196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 A100P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(mm)205
厚さ(mm)1
内径(mm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード52247196品番A100P-20510
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。
A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です

用途
一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
外径(mm)205粒度100内径(mm)25.4厚さ(mm)1砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする