曜日別特売
A100P-25512 切断砥石 A100P 平和テクニカ 52247205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 A100P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(mm)255
厚さ(mm)1.2
内径(mm)31.75
内容量1箱(25枚)注文コード52247205品番A100P-25512
参考基準価格(税別)¥40,750販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。
A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です

用途
一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
外径(mm)255粒度100内径(mm)31.75厚さ(mm)1.2砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする