HA80P-20508 切断砥石 HA80P 平和テクニカ 52247564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 HA80P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)205
厚さ(mm)0.8
内径(mm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード52247564品番HA80P-20508
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。

外径(mm)205粒度80内径(mm)25.4厚さ(mm)0.8砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする