曜日別特売
WA220R-20508 切断砥石 WA220R 平和テクニカ 52247659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 WA220R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)205
厚さ(mm)0.8
内径(mm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード52247659品番WA220R-20508
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。

用途
タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
外径(mm)205内径(mm)25.4厚さ(mm)0.8粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする