曜日別特売
TC2-25510 ナストンゴールド TC-2 平和テクニカ 52247905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナストンゴールド TC-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1箱(1枚)注文コード52247905品番TC2-25510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。

用途
セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。
外径(mm)255内径(mm)31.75厚さ(mm)1砥粒TC(ダイヤモンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする