用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎付属品六角棒スパナ2.5、キャリングケース適合対象鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D13質量(kg)1.7安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A電池パックマックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)253×102×286使用結束線なまし鉄線:タイワイヤTW899(JP)Φ0.8mmなまし鉄線、亜鉛メッキ線:タイワイヤTW899-EG(JP)Φ0.8mm亜鉛メッキ線、ポリエステルコート線:タイワイヤTW899-PC(JP)Φ0.9mmポリエステルコート線1結束スピード2周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下1充電当たりの作業量なまし鉄線/2周:約156回、3周:約120回、亜鉛メッキ線/2周:約143回、3周:約110回、ポリエステルコート線/2周:約135回、3周:約105回