最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900打撃数(min-1[回/分])0~3000トラスコ品番195-0220質量(kg)0.8(フック無し時)仕様本体のみ寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1色黒電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109電池パックマックスリチウムイオン電池パック/14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×189