曜日別特売
700-002-13 立水栓 カクダイ 52253837

700-002-13 立水栓 カクダイ 52253837
700-002-13 立水栓 カクダイ 52253837

立水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52253837品番700-002-13
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする