IRN-CL30C-W/H コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ 52259884

 

IRN-CL30C-W/H コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ 52259884
IRN-CL30C-W/H コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ 52259884
IRN-CL30C-W/H コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ 52259884
IRN-CL30C-W/H コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ 52259884

コードレススチームアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52259884品番IRN-CL30C-W/H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。

仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする