曜日別特売
JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909

JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909
JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909
JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909
JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909
JCD-421-D 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ 52259909

【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52259909品番JCD-421-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

【L字型×ストレート型】
ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。
◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)4.2バッテリー容量(Ah)1.5ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)充電可能回数約500回適合バッテリーリチウムイオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52259909
2025-06-18
用途: 現場のねじ止め、外しに使ってます
建設業・工事業

棚柱など細く狭いところでも安定して使ってます締め過ぎも無く軽いので楽 に使えます

対象商品 : 52259909
2023-01-06
用途: クルマのエンジン修理
概念デザイン研究所教育・研究機関

まず、迅速な配送が大変良かったです。
充電式というのが欲しかったので、これを選びました。使い勝手が非常に良いです。
折りたたみ式なので縦型にもなりこれもよく考えられていると思います。
トルクも予想以上にあり、大部分のボルト類の着脱もそのまま使えます。
気になる点は、①左右反転スイッチが軽すぎて、使っている最中に反転したり中間地点に止まったりしやすいです。付属のドライバー先端類はOKですが、台座への着脱がきつすぎていつも苦労します。全般的には大変気に入っているので、値段も含めて大満足にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 52259909
2022-08-07
用途: ネジ止め等
教育・研究機関

電動ドライバーを使うのは初めてです。あまり使用頻度がないのですが、いままで普通のドライバーで手作業していたのとは全く違い、楽です。使用説明で初心者もすぐに使えるようにできていると感じました。

対象商品 : 52259909
2022-10-27
用途: マンション各戸 電気機器(電灯)補修
その他業種

軽量でコンパクト設計で使い良く各所補修に役立っています。

対象商品 : 52259909
2021-07-23
用途: ペットの古屋作り 棚作りなどなど
飲食業

軽くて使いやすいですが、厚めの木材などにはチョットパワーが 足りないのかなぁって思いましたが、邪魔なコードもないし 手軽に作業が出来て満足しています。女性には、扱い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52259909
2022-06-03
用途: 日常の家具等のメンテナンス。

手にも馴染んで使いやすいですが、もう少しトルクが強力な方がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 52259909
2021-03-09
用途: 組み立て
新宮セントラルホテル

軽くて扱いやすい。
素人でも、ネジを均一に締める事が出来て、大変満足しています。

対象商品 : 52259909
2023-09-22
用途: 家具・什器の組立
卸売・小売業

他の方も書かれているように、トルクが弱いです。家庭用の家具などの組立や最後に手締めするのを厭わなければ、問題なく使えます。が、下地のある壁面に什器を打ち込みたいなどの用途の場合は、まったく使い物にならない場合もあるので、本格的な作業の場合にはお薦めできません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする