曜日別特売
79H(2479H) シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 52260444

シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100巻)
内容量1ケース(100巻)注文コード52260444品番79H(2479H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。

用途
ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)18基材青色平面紙主な用途ガラス・サッシ用水色粘着剤アクリル系粘着力1.2N/10mmテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: コーキング養生やマーキング用として
友伸建設株式会社

粘着力が丁度良く、使い慣れている為か非常に良い商品です。

対象商品 : 35087281
2024-07-19
用途: 養生の際に使用
建設業・工事業

このマスキングテープの接着力が今の作業には適しているため、他のものでは替えがきかない資機材の一つです。
値段を抑えられて助かっています。

対象商品 : 35081627
2024-03-09
用途: 内装業者工事指示の時利用
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

内装業者・クリーニング業者に指示を出すときに、マスキングテープ指示内容を書けるので重宝しています。

対象商品 : 35081627
2021-12-28
用途: シーリング時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

他の色や用途関係なく色々試しましたが、白地に使用するケースが多いためこの色でないと分かりづらいため、私の場合はこの色で18ミリが一番使いやすいです。

対象商品 : 35087281
2020-11-11
用途: コーキング

モノタロウさんのオリジナル品だと粘着力が強すぎるため、少々高いがこちらの商品を使っています。塗装面にマスキングしても、塗料ごと剥がれることがないので安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 52260408
2020-12-25
用途: サッシの塗装
卸売・小売業

ガラス面に使用しています。きれいに剥がせます。追加で注文もしました。

対象商品 : 35087272
2020-05-29
用途: 水回りコーキング
タカラサービス建設業・工事業

システムバス、システムキッチンなどの施工時に使用していますが非常に貼りやすく使いやすい。剥がす時にも途中で破れずに一気に巻き取れます。

対象商品 : 35087272
2020-08-28
用途: サッシ取付用マスキング
建設業・工事業

スリーエムのマスキングテープが使いやすいです。値段もでごろです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする