曜日別特売
- アワキング ボディタオル ヨコズナクリエーション 52271477

アワキング ボディタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚ブルー注文コード52271477品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

66ナイロンを織り込んだ、泡立ちの良いボディタオル

ブルー種類タオル材質ナイロン70%、ポリエステル30%タイプストロング 超かため外形寸法(cm)約28×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする