曜日別特売
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755

 

9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755
9956TYトウ 二つ折りリングノートコンパックノートA4 キングジム 52279755

二つ折りリングノートコンパックノートA4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
透明
内容量1冊注文コード52279755品番9956TYトウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790

大きく書いて、小さく持てる『COMPACK(R) NOTE』。
ルーズリーフを半分に折って、コンパクトに持ち運べるリングノート。
リーフの追加・差し替え可能。表紙を360度折り返せます。
3つのサイズバリエーション。

サイズA4二つ折り適合サイズA4透明最大収納枚数(枚)25付属品9956TY(透明表紙):横罫ルーズリーフ10枚外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×170×20アズワン品番64-8838-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする