ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)200材質鋼板(SPHC)注文コード52288994品番PM30W
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋼板(SPHC)セット内容金具2個、取付ボルト4本質量(kg)0.7寸法A(mm)220寸法F(mm)-寸法D(mm)27寸法E(mm)-表面処理溶融亜鉛メッキ t3.2寸法B(mm)200寸法C(mm)38寸法N(mm)2適合バンド幅(mm)25以下適合キャビネット横幅300mm
注意
※バンドは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする