河村電器産業
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
195
195
290
390
490
590
690
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52289502
品番
CMX20
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
2
寸法A(mm)
195
寸法D(mm)
150
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
板厚(mm)
3.2
寸法N(mm)
2
注意
※バンドは付属しておりません。