河村電器産業
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
195
195
290
390
490
590
690
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290927
品番
PMX20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
2
寸法A(mm)
195
寸法D(mm)
150
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法N(mm)
2
適合キャビネット
横幅200mm