曜日別特売
PMX60 ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業 52291006

PMX60 ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業 52291006
PMX60 ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業 52291006

ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)590
内容量1個注文コード52291006品番PMX60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質鋼板(SPHC)セット内容金具2個、取付ボルト8本質量(kg)4寸法A(mm)590寸法D(mm)550表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ寸法B(mm)400寸法C(mm)500寸法N(mm)6適合キャビネット横幅600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする