河村電器産業
丸型ルーバー LPN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
注文コード
52297245
品番
LPN105
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
39.5
フィルター
無
寸法B(Φmm)
89
質量(kg)
0.5
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法A(Φmm)
105
寸法E(Φmm)
90