河村電器産業
フィルターユニット FY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
230
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
注文コード
52299713
品番
FY1452K
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
質量(kg)
0.42
寸法A(mm)
145
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
230
適合板厚(mm)
t1.2~2.3
寸法C(mm)
125
設置場所
屋内用