曜日別特売
FY1802K フィルターユニット FY 河村電器産業 52299984

フィルターユニット FY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)305クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)注文コード52299984品番FY1802K
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)質量(kg)0.69寸法A(mm)180寸法D(mm)285寸法B(mm)305適合板厚(mm)t1.2~2.3寸法C(mm)160設置場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする