曜日別特売
20L-92-W フエルアルバム20R ナカバヤシ 52300703

フエルアルバム20R

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊ホワイト種別フォトレンジ注文コード52300703品番20L-92-W
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

台紙が20枚タイプのアルバムです。

収納サイズL判ホワイトグリーン購入法適合仕様タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り種別フォトレンジ質量(g)1500タイプビス式背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)RoHS指令(10物質対応)対応台紙枚数(枚)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52300694
2022-08-01
用途: 古いアルバムの貼り直し
農・林・水産業

40年程経過したアルバムを新しいアルバムに張替えしました。台紙が真っ白でとても良くて見やすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52300667
2020-02-20
用途: 子供の写真整理に使用
製造業

思っていた通りの品物でしっかりした作りのアルバムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする