曜日別特売
KRT60 1Pクリート KRT 河村電器産業 52301113

1Pクリート KRT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52301113品番KRT60
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
セット内容10個材質強化ホリプロピレン質量(kg)1適合電線(mm2)60適合電線径(Φmm)18
注意
※1Pクリートは高圧機器内配線用電線(KIP,KIC,KIB:耐電圧18kV)用の電線支持物です。高圧引下用絶縁電線(PDC,PDP,PDB:耐電圧12kV)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする