曜日別特売
フ-DPW-KG-N デジタルプリントフレーム ナカバヤシ 52301665

デジタルプリントフレーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
収納サイズKG判
ナチュラル
内容量1枚注文コード52301665品番フ-DPW-KG-N
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。

収納サイズKG判ナチュラルグリーン購入法適合質量(g)95外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×131×10収納寸法(mm)152×102RoHS指令(10物質対応)対応マット寸法(mm)窓:117×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする