曜日別特売
F-TW-103-D エラマ インテリアフレーム ナカバヤシ 52301866

F-TW-103-D エラマ インテリアフレーム ナカバヤシ 52301866
F-TW-103-D エラマ インテリアフレーム ナカバヤシ 52301866

エラマ インテリアフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズ2L判
ブラック
内容量1枚注文コード52301866品番F-TW-103-D
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。

収納サイズ2L判ブラック仕様スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り材質フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)質量(g)約150窓寸法(縦×横)(mm)168×117外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×141×15収納寸法(mm)178×127RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする