曜日別特売
F-BW-101-N シャビースタイル ボックスフレーム ナカバヤシ 52301979

F-BW-101-N シャビースタイル ボックスフレーム ナカバヤシ 52301979
F-BW-101-N シャビースタイル ボックスフレーム ナカバヤシ 52301979

シャビースタイル ボックスフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード52301979品番F-BW-101-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

奥行きがある為、ポスター・写真がワンランク上の高級な印象になります。立体的な作品の展示にもお使いいただけます。

収納サイズ2L判グレー仕様吊り金具・吊り紐付き、上下箱(茶)入り材質フレーム:木製(プリント紙化粧)、透明板:PET(0.5mm厚)質量(g)240外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×147×45収納寸法(mm)178×127×奥行き35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする